ProductPage

DIN7995 Vis à bois tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Pozidriv
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 7995
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 3x20 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 3x20 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750146
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x25 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x25 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750186
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 3x30 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 3x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750148
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x30 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750171
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x30 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750187
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4x35 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4x35 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750160
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x40 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x40 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750174
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x45 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x45 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750175
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x50 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 4.5x50 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750177
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x50 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 7995 5x50 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750191
200 Unité par emballage
Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Pozidriv
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 7995
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant