ProductPage

DIN7996Z Vis à bois tête ronde à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête Boule plate
Système à visser: Pozidriv
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 7996
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vis a bois Tête ronde DIN 7996 4.5x35 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête ronde DIN 7996 4.5x35 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750227
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête ronde DIN 7996 4.5x45 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête ronde DIN 7996 4.5x45 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750229
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête ronde DIN 7996 6x60 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête ronde DIN 7996 6x60 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11750240
200 Unité par emballage
Forme de tête: Tête Boule plate
Système à visser: Pozidriv
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 7996
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)