ProductPage

MASTERFIX Rivet aveugle n° 1002 PLIA multigrip tête large cylindrique aluminium / acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les rivets PLIA sont des rivets multigrip, offrant des avantages techniques substantiels par rapport aux rivets aveugles standards, en raison de leur construction spéciale.
Conçus avec une propriété unique de remplissage du trou, les rivets PLIA rendent la taille du trou prépercé moins critique.
Après la pose, la tête est retenue à l'intérieur du rivet, formant ainsi une connexion très résistante aux vibrations et étanche à l'eau.
Comme le rivet forme un bulbe plus large du côté aveugle, il convient également aux matériaux plus souples.
La plus grande capacité de serrage de nos rivets PLIA se traduit par des économies de stock pour les clients, puisque le nombre de positions en stock peut être réduit.

Matériau du manchon: Aluminium
Matériau de la cheville: Acier au carbone
Forme de tête: Tête grande
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Zone de serrage (mm)
Imperméable à l'eau/au gaz: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 3.2x8x9.5 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 3.2x8x9.5 Numéro d'article ERIKS: 23576674
500 Unité par emballage
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 3.2x16x9 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 3.2x16x9 Numéro d'article ERIKS: 23576680
500 Unité par emballage
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.0x16x12 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.0x16x12 Numéro d'article ERIKS: 23576687
500 Unité par emballage
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.0x20x12 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.0x20x12 Numéro d'article ERIKS: 23576690
500 Unité par emballage
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.8x12x14 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.8x12x14 Numéro d'article ERIKS: 23576692
250 Unité par emballage
Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.8x16x14 MASTERFIX Rivet aveugle PLIA Alu/Acier 4.8x16x14 Numéro d'article ERIKS: 23576694
250 Unité par emballage
Matériau du manchon: Aluminium
Matériau de la cheville: Acier au carbone
Forme de tête: Tête grande
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Zone de serrage (mm)
Imperméable à l'eau/au gaz: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)