|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 6/15x65
Numéro d'article ERIKS: 23680361
|
500 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 6/15x65",
"item_id": "gr0000000787651",
"material_number": "23680361",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 6/50x100 Sormat 00104 - fix.:(50mm)
Numéro d'article ERIKS: 12316389
|
500 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 6/50x100 sormat 00104",
"item_id": "g2559865550174226",
"material_number": "12316389",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 8/2x52
Numéro d'article ERIKS: 23680301
|
500 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 8/2x52",
"item_id": "gr0000000788278",
"material_number": "23680301",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 8/10x72 fix:(10mm/ETA1)
Numéro d'article ERIKS: 12102322
|
250 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 8/10x72 fix:(10mm/eta1)",
"item_id": "gr0000001278437",
"material_number": "12102322",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 8/30x92 tfix: (30mm/ETA1)
Numéro d'article ERIKS: 12316404
|
250 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 8/30x92 tfix: (30mm/eta1)",
"item_id": "gr0000001354032",
"material_number": "12316404",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 8/50x112 tfix:(50mm/ETA1)
Numéro d'article ERIKS: 12102375
|
200 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 8/50x112 tfix:(50mm/eta1)",
"item_id": "gr0000001200099",
"material_number": "12102375",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 8/85x147 85mm/ETA1
Numéro d'article ERIKS: 12102378
|
200 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 8/85x147 85mm/eta1",
"item_id": "g2559865550174252",
"material_number": "12102378",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 10/3x62
Numéro d'article ERIKS: 23680310
|
250 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 10/3x62",
"item_id": "gr0000000791310",
"material_number": "23680310",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 10/10x92 fix:(10mm/ETA1)
Numéro d'article ERIKS: 23680312
|
40 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 10/10x92 fix:(10mm/eta1)",
"item_id": "gr0000000786738",
"material_number": "23680312",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
SORMAT
Goujon d'ancrage galva 10/20x102 tfix. (20mm/ETA1)
Numéro d'article ERIKS: 12102377
|
125 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "through bolt zinc plated 10/20x102 tfix. (20mm/eta1)",
"item_id": "gr0000001331655",
"material_number": "12102377",
"item_brand": "sormat",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"anchoring fasteners",
"item_category3":"wedge bolt and sleeve",
"item_category4": "pr_ec002335_0001_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|