ProductPage

DIN6330B Écrou hexagonal haut (1,5xd) Acier inoxydable A1

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A1
Dimension de filetage (métrique): 10
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: 6330
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
D6330B RVS A1 moer 1,5XD M10 /50 D6330B RVS A1 moer 1,5XD M10 /50 Numéro d'article ERIKS: 23264344
50 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A1
Dimension de filetage (métrique): 10
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: 6330
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)