ProductPage

DIN1476 / ISO8746 Clou cannelé à tête ronde Acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 1476
Norme ISO: 8746
Type: Clou cannelé à tête demi-ronde
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
DIN1476 acier 2x10 cdp/500 clou cannelee a tete bombee DIN1476 acier 2x10 cdp/500 clou cannelee a tete bombee Numéro d'article ERIKS: 23689581
500 Unité par emballage
DIN1476 acier 3x8 /5000 clou cannelee a tete bombee DIN1476 acier 3x8 /5000 clou cannelee a tete bombee Numéro d'article ERIKS: 23689567
5 000 Unité par emballage
DIN1476 acier 6x12 cdp/250 clou cannelee a tete bombee DIN1476 acier 6x12 cdp/250 clou cannelee a tete bombee Numéro d'article ERIKS: 23689588
250 Unité par emballage
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 1476
Norme ISO: 8746
Type: Clou cannelé à tête demi-ronde
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)