ProductPage

DIN1474 / ISO8741 Goupille cannelée embrochable Acier de décolletage

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier de décolletage
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 1474
Norme ISO: 8741
Type: Goupille cannelé embrochable
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
DIN1474 acier 1,5x6 /250 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 1,5x6 /250 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689431
250 Unité par emballage
DIN1474 acier 2x8 /250 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 2x8 /250 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689437
250 Unité par emballage
DIN1474 acier 2,5x12 /250 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 2,5x12 /250 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689444
250 Unité par emballage
DIN1474 acier 4x8 /100 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 4x8 /100 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689455
100 Unité par emballage
DIN1474 acier 4x12 /100 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 4x12 /100 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689457
100 Unité par emballage
DIN1474 acier 4x20 /100 goupille cannelee embrochable DIN1474 acier 4x20 /100 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689459
100 Unité par emballage
DIN1474 staal 6x40 /100 goupille cannelee embrochable DIN1474 staal 6x40 /100 goupille cannelee embrochable Numéro d'article ERIKS: 23689479
100 Unité par emballage
Matériau: Acier de décolletage
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 1474
Norme ISO: 8741
Type: Goupille cannelé embrochable
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)