ProductPage

DIN705/916 Bague d'arrêt avec vis sans tête à bout cuvette et à 6 pans creux Acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916)
Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête

Diamètre intérieur (mm): 80
Diamètre extérieur (mm): 110
Matériau: Acier au carbone
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
D705A/916 STELRING 80X110X22MM D705A/916 STELRING 80X110X22MM Numéro d'article ERIKS: 23255487
Diamètre intérieur (mm): 80
Diamètre extérieur (mm): 110
Matériau: Acier au carbone
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)