ProductPage

Vis sans tête à bout cuvette et hexagonal creux UNC ASME B18.3

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: Vis de serrage
Matériau: Acier au carbone
Longueur (in)
Norme ISO: 4029
Catégorie de qualité: 45H (acier)
Forme de filetage: UNC
Norme DIN: 916
Modèle: Coupe circulaire
Système à visser: Hexagone intérieur
Dimension de filetage en pouce (in)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 10"x3/16" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 10"x3/16" Numéro d'article ERIKS: 23451977
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 1/4"x1/4" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 1/4"x1/4" Numéro d'article ERIKS: 23453023
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 8"x1/4" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 8"x1/4" Numéro d'article ERIKS: 23451971
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 6"x1/4" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 6"x1/4" Numéro d'article ERIKS: 23453022
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 10"x1/4" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 10"x1/4" Numéro d'article ERIKS: 23451978
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 1/4"x5/16" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 1/4"x5/16" Numéro d'article ERIKS: 23451993
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5/16"x5/16" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5/16"x5/16" Numéro d'article ERIKS: 23452005
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5"x3/8" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5"x3/8" Numéro d'article ERIKS: 23451958
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5/16"x1" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 5/16"x1" Numéro d'article ERIKS: 23452013
100 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 3/8"x1" Vis sans tête à bout cuvette UNC DIN 916 acier 45H 3/8"x1" Numéro d'article ERIKS: 23452024
100 Unité par emballage
Type: Vis de serrage
Matériau: Acier au carbone
Longueur (in)
Norme ISO: 4029
Catégorie de qualité: 45H (acier)
Forme de filetage: UNC
Norme DIN: 916
Modèle: Coupe circulaire
Système à visser: Hexagone intérieur
Dimension de filetage en pouce (in)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant