ProductPage

DIN916 Vis sans tête à bout cuvette hexagonal creux Acier 45H zingué électrolytique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Type: Vis de serrage
Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Acier au carbone
Longueur (mm)
Norme ISO: 4029
Catégorie de qualité: 45H (acier)
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: 916
Modèle: Coupe circulaire
Système à visser: Hexagone intérieur
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x4 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x4 Numéro d'article ERIKS: 23696322
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x5 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x5 Numéro d'article ERIKS: 23696323
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x12 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x12 Numéro d'article ERIKS: 23696327
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x16 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M3x16 Numéro d'article ERIKS: 23696328
200 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x4 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x4 Numéro d'article ERIKS: 23696329
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x5 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x5 Numéro d'article ERIKS: 23696330
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x6 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x6 Numéro d'article ERIKS: 23696331
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x10 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M4x10 Numéro d'article ERIKS: 23696333
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M5x6 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M5x6 Numéro d'article ERIKS: 23696337
1 000 Unité par emballage
Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M5x10 Vis sans tête à bout cuvette DIN 916 acier 45H zingué électrolytique M5x10 Numéro d'article ERIKS: 23242749
1 000 Unité par emballage
Article de stock
Type: Vis de serrage
Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Acier au carbone
Longueur (mm)
Norme ISO: 4029
Catégorie de qualité: 45H (acier)
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: 916
Modèle: Coupe circulaire
Système à visser: Hexagone intérieur
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant