ProductPage

DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Forme de tête: Tête de cylindre
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme DIN: 6912
Effacer les filtres     (47 des 47 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M4x10mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M4x10mm Numéro d'article ERIKS: 23730330
1 000 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M4x12mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M4x12mm Numéro d'article ERIKS: 23730331
1 000 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M4x16mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M4x16mm Numéro d'article ERIKS: 23730332
1 000 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M4x30mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M4x30mm Numéro d'article ERIKS: 23730335
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M4x35mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M4x35mm Numéro d'article ERIKS: 11747627
200 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M5x10mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M5x10mm Numéro d'article ERIKS: 23730336
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M5x12mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M5x12mm Numéro d'article ERIKS: 23730337
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M5x16mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M5x16mm Numéro d'article ERIKS: 23730338
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M5x20mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M5x20mm Numéro d'article ERIKS: 23730339
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4  M5x25mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M5x25mm Numéro d'article ERIKS: 23730340
200 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Forme de tête: Tête de cylindre
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme DIN: 6912
Effacer les filtres     (47 des 47 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant