ProductPage

DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 8.8
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Forme de tête: Tête de cylindre
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme DIN: 6912
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M4x8mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M4x8mm Numéro d'article ERIKS: 23692291
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M4x10mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M4x10mm Numéro d'article ERIKS: 23692292
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M4x12mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M4x12mm Numéro d'article ERIKS: 23692293
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M4x16mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M4x16mm Numéro d'article ERIKS: 23692294
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M4x20mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M4x20mm Numéro d'article ERIKS: 23692295
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M5x6mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M5x6mm Numéro d'article ERIKS: 11787780
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M5x10mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M5x10mm Numéro d'article ERIKS: 23692297
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M5x12mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M5x12mm Numéro d'article ERIKS: 23692298
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M5x16mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M5x16mm Numéro d'article ERIKS: 23692299
500 Unité par emballage
DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8  M5x20mm DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier 8.8 M5x20mm Numéro d'article ERIKS: 23692300
500 Unité par emballage
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 8.8
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Forme de tête: Tête de cylindre
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme DIN: 6912
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant