ProductPage
PCE

E-NORM Vis pour aggloméré cruciforme « Z » assortiment n° 1

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Vis pour panneaux de particules à fente cruciforme " Z" , assortiment n° 1

Coffre E-NORMpro, tour E-NORMpro, vis de panneaux de particules E-NORMpro avec fente cruciforme " Z"
•    Aperçu rapide
Vis, douilles, bagues, écrous et autres petites pièces dans des assemblages pertinents.
Contenu indiqué sur le couvercle du coffre, indication sur le contenu complet à l'intérieur du couvercle, contenu marqué dans le bloc de la tour par un mot-clé, insert en mousse dans le coffre pour maintenir toutes les pièces en place.
•    Rangement et système
Le bloc de tour pratique comprend respectivement 5 coffres d'assortiment pour l'atelier et le montage.
Équipement individuel des tours vides possible.
•    Stabilité à l'état pur
Revêtement extérieur en tôle d'acier, revêtu par poudre.
Charnière en bande stable en continu.
Insert plastique solide pour les petites pièces.
•    Aucun risque de blessures
Pas de blessure lors de l'ouverture et du transport, séparation de la poignée par un blocage double.
Ooignée ultra large.
Coffre soudé dans un film PE à la livraison.

Tête fraisée, galvanisée, passivée bleue, entraînement : PZD (contenu : env. 1730 pièces)

Tête de 5 mm :
3,0x12
3,0x16

Tête normale :
3,0x12
3,0x16
3,0x20
3,5x20
3,5x25
3,5x30
4,0x30
4,0x40
4,5x35
4,5x40
4,5x45
5,0x40
5,0x50
5,0x60
6,0x80