HUVEMA Perceuse d'établi HU 18-4 Topline - 400V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Perceuse à table de qualité supérieure. Équipée d'une plaque arrière hautement résistante pour empêcher les vibrations. La pression de ressort et la butée de profondeur sont réglables facilement. Protection de mandrin en polycarbonate de haute qualité, satisfaisant aux dernières normes de sécurité. Bouton d'arrêt d'urgence séparé, facile d'accès. Le bouton autostop s'active lorsque le carter des courroies n'est pas fermé. La poulie de la courroie trapézoïdale passe sur le guide de la queue d'aronde pour un minimum de vibrations. Inclus un mandrin rapide. Disponible en 230V (no. d'art. 11222).
Eigenschappen:
mandrin rapide 1 à 16 mm (B16)
butée de profondeur
moteur peu bruyant
hauteur de la table réglable
moteur 2 vitesses
protection télescopique
bouton d'arrêt d'urgence séparé
Opmerking:
- 400V