KÄRCHER Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 SX PLUS
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
L’HD 10/25-4 SX Plus, doté d’un moteur triphasé, se caractérise par une pression de 250 bars pour un débit maximum de 1 000 l/h.
Avec un moteur électrique triphasé haute performance refroidi par eau, une pompe axiale avec arrivée d’eau tout laiton et des pistons céramique, l’HD 10/25-4 SX+ dispose d’un équipement des plus solides.
Le dispositif électronique de protection du moteur assure une plus longue durée de vie à l’appareil car en cas de pannes, surtension ou sous-tension, l’appareil s’arrête automatiquement.
La durée de vie de l’HD 10/25-4 SX+ est d’ailleurs encore renforcée par un filtre fin à eau, qui préserve la pompe des impuretés dans l’eau.
Ses grandes roues en caoutchouc le rendent maniables même sur terrain difficile.
Doté d’un enrouleur central intégré avec 20m de flexible haute pression, l’HD 10/25-4 SX+ offre à l’utilisateur un confort de travail et un rayon d’action optimal.