SKF LINCOLN LubriFluid F100 Lubrifiant à grande puissance
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/skf-lincoln.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
LUBRFLUID F100 est un nouveau lubrifiant et un liquide de coupe exempt d'huile minérale et de chlore. LUBRIFLUID F100 s'évapore sans laisser de traces car une quantité minime est projetée lors de la coupe. Son utilisation se fait à l'aide d'appareils de diffusion spécifiques. Malgré la quantité minime de lubrifiant, il résulte d'excellents résultats lors d'usinage par enlèvement de copeaux dans l'acier et les métaux non ferreux. Des quantités très petites de LUBRIFLUID F100 sont projetée, au contraire à des huiles de coupes conventionnelles, pas directement sur le tranchant de l'outil, mais sur les surfaces à travailler ou des surfaces d'outil assez importantes.
Caractéristiques de produit
- Viscosité à +40 °C 25 mm²/s
- Point d'écoulement -9 °C
- Point d'éclair +184 °C
- Densité à +15 °C 0.84 g/cm³
- Couleur clair
Approprié pour les travaux de sciage, perçages, fraisages, tournages et rectifiages sur l'aluminium.