REMA Palan électrique à chaîne ALC
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Limiteur de couple contre les surcharges.
Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
Chaîne de levage galvanisé à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,
livraison standard:
Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
Commande TBT 24V avec boîte de commande suspendue + arrêt d’urgence (400V), sans fin de course.
Avec câble d'alimentation L = 4 m.
Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levée.
Fixe à crochet.
.
Option:
Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
Bacs à chaîne adaptés au hauteurs.
Chariots.