Grue de poste de travail type L 1500/2000
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Grue d'atelier F500PKS/F1000 PKS/L 1500/L 2000
• Construction robuste en acier
Capacité de charge de 500 à 2000 kg.
Pour le transport de charges dans l'atelier, l'entrepôt ou lors de travaux de réparation.
Système hydraulique compact fiable.
Le crochet arrive au niveau des roues.
• Lever
Type F500/1000 PKS avec une pompe manuelle à action simple avec une course de 80 mm sans charge, de 20 mm avec charge, par unité de course.
Typ L 1500/2000 avec une pompe manuelle à action double.
• Abaisser
À l'aide d'une soupape de décompression sur ressort, charge réglable à chaque hauteur.
• Conduire
À la main avec ou sans charge, châssis parallèle, contourne les palettes euro.
• Diriger
En tirant simplement sur les poignées.
• Montage simple
Typ F500/1000 PKS pliant en quelques gestes par une personne.
Typ L 1500/2000 démontable en quelques gestes.
• Livraison
Entièrement prête à l'emploi avec crochet et huile hydraulique.
2 ans de garantie.