DepartmentPage

Joints d'étanchéité (375 produits contiennent 25041 Articles)


Joints d’étanchéité

Il existe deux types de joints d’étanchéité :

  • les joints d’étanchéité pour les applications statiques et
  • les joints d’étanchéité pour les applications dynamiques.

Dans notre boutique en ligne, les différentes techniques d’étanchéité sont réparties en sous-catégories, telles que l’étanchéité statique ou l’étanchéité dynamique.

Joints d’étanchéité statiques et dynamiques

Les joints d’étanchéité statiques sont utilisés dans les applications statiques (non mobiles). Les produits les plus populaires de cette catégorie sont les joints toriques. Si vous souhaitez acheter un joint torique, il est important de tenir compte des dimensions de la gorge dans laquelle le joint sera installé et du matériau de fabrication du joint.


Les joints d’étanchéité dynamiques sont quant à eux adaptés aux applications mobiles. Les applications mobiles peuvent être des applications en translation ou en rotation. Les systèmes en translation utilisent un joint d’étanchéité tel qu’un joint quadrilobe ou un joint d’étanchéité hydraulique. Pour les systèmes en rotation, il est préférable d’opter pour une bague d’étanchéité ou un joint en V. Vous devez toujours tenir compte des dimensions de la gorge dans laquelle le joint d’étanchéité est installé et du matériau de fabrication du produit.


Vous êtes à la recherche de joints d’étanchéité mais également d’autres pièces pour votre application ? Notre boutique en ligne vous aide à faire les meilleurs choix. Vous pouvez par exemple jeter un œil aux supports antivibratoires.

Joints d’étanchéité en caoutchouc

La plupart des joints d’étanchéité sont fabriqués en matériaux caoutchouc ou en PTFE. Notre gamme propose une large sélection de matériaux caoutchouc, tels que l’EPDM, le NBR (nitrile), le HNBR, le FKM (Viton), le VMQ (silicone) et le FFKM (Kalrez®), et en PTFE (Teflon®). Ces matériaux servent de base à un mélange, à savoir un mélange d’ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés données.


Si vous connaissez la référence du mélange, vous pouvez facilement choisir le produit recherché. Vous ne savez pas de quel matériau vous avez besoin ? Vous pouvez alors faire votre choix en vous appuyant sur d’autres critères, tels que la plage de températures, la pression maximale, la résistance aux produits chimiques ou le type d’étanchéité. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des différents matériaux en caoutchouc.

  • Joints d’étanchéité en NBR

De nombreux joints d’étanchéité sont fabriqués en NBR (ou nitrile). Ce matériau en caoutchouc est essentiellement utilisé pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage. Il ne résiste cependant pas bien aux températures supérieures à +120 °C et aux rayons UV.

  • Joints d’étanchéité en EPDM

Les joints d’étanchéité en EPDM sont particulièrement adaptés pour garantir l’étanchéité aux solvants, à l’eau chaude et à la vapeur. Les joints d’étanchéité en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et au vieillissement. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C).

  • Joints d’étanchéité en FKM

Pour les applications à très hautes températures, le FKM, également bien connu sous le nom de marque Viton®, est une bonne solution. Ce matériau résiste en effet à des températures jusqu’à +200 °C. Il résiste également au contact de la plupart des acides et des bases, il n’est cependant pas adapté à l’eau chaude ou à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM résistent aux faibles températures (jusqu’à -40 °C ou moins).

  • Joints d’étanchéité en FFKM

Les joints d’étanchéité en FFKM sont destinés aux températures extrêmes et aux acides les plus puissants. Certains mélanges de ce matériau en caoutchouc résistent en effet à des températures pouvant atteindre +327 °C. Tout comme les joints d’étanchéité en FKM, seuls quelques types de joints en FFKM résistent bien au froid.

  • Joints d’étanchéité en VMQ

Le VMQ est généralement connu sous le nom de silicone, il est extrêmement flexible. Les joints d’étanchéité en VMQ résistent aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C).

  • Joints d’étanchéité en PTFE

Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Ce matériau ne résiste pas à l’usure et, contrairement aux élastomères susmentionnés, il n’est pas élastique. Les joints d’étanchéité en PTFE sont donc uniquement adaptés aux applications statiques.

  • Joints d’étanchéité en HNBR

Le HNBR (nitrile hydrogéné) est une variante du NBR et résiste à des températures élevées, à savoir jusqu’à +150 °C. Il est utilisé pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques, aux huiles synthétiques et aux huiles de graissage. Ce matériau résiste également bien à l’usure.


Vous souhaitez en savoir plus au sujet des différents matériaux en caoutchouc pour les joints d’étanchéité et de leurs domaines d’utilisation ? Une vue d’ensemble plus complète est disponible sur la page des matériaux.

Commender des Joints d’étanchéité á ERIKS

Quel est le prix des joints d’étanchéité de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints d’étanchéité de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints d’étanchéité est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Optez alors pour une alternative adaptée. Différentes options s’offrent à vous :

  • Vous souhaitez commander un joint torique ou une bague d’étanchéité ? Vous pouvez alors opter pour une taille légèrement différente mais également adaptée à votre application. Utilisez le sélecteur de joints toriques pour trouver un joint torique adapté.
  • Pour tous les joints d’étanchéité, vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.
  • Pour les joints toriques, les joints d’étanchéité hydrauliques et les bagues d’étanchéité, vous pouvez utiliser nos solutions d’approvisionnement rapide, telles que SealXpress.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Quels sont les types de joints d’étanchéité proposés par ERIKS ?

ERIKS est le spécialiste en matière de joints d’étanchéité pour l’industrie. Nous vous proposons des joints d’étanchéité pour toutes les applications industrielles possibles. Nous vous aidons volontiers avec notre grande expertise des secteurs alimentaire, pharmaceutique, des semi-conducteurs, de la chimie, de la pétrochimie, de la construction de machines, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’eau potable. Nous proposons également plus de 60 certifications possibles pour le matériau du joint d’étanchéité, du règlement CE1935/2004 au label KIWA.

Est-il possible de commander des joints d’étanchéité sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint d’étanchéité d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.