ProductPage

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Cette tresse pour presse-étoupe de la marque HAMAR est l’une des tresses pour pompes les plus universelles. Ce produit est souvent utilisé dans des pompes centrifuges, des mélangeurs, des agitateurs et des tiges de vanne.Elle est constitué d’un mélange PTFE et graphite (tresse composée à 100 % de fibres de PTFE expansé GFO) et contient également un lubrifiant à base de silicone. Cette tresse pour presse-étoupe a également été approuvée pour un usage alimentaire par l’institut FMPA et dispose d’une bonne conductibilité thermique. Ce produit peut facilement être installé dans votre application.

Application

Résistance à la température
Cette tresse pour presse-étoupe peut être utilisée dans une plage de températures comprises entre -100 °C et +280 °C.

Résistance aux produits chimiques
Cette tresse pour presse-étoupe résiste à une large palette de produits chimiques. Il y a cependant quelques exceptions. Ce produit ne résiste ainsi pas aux métaux alcalins fondus, au fluor, à l’oléum, à l’acide nitrique fumant et aux substances particulièrement oxydantes dont le pH est compris entre 0 et 2. De même, cette tresse pour presse-étoupe n’est pas adaptée aux liquides abrasifs.

Dureté de l’arbre
Si vous utilisez cette tresse pour presse-étoupe, une dureté de 25 HRC de l’arbre est recommandée.

Paramètres d’utilisation
Pompes : 25 bars – 25 m/s
Vannes : 250 bars


Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
opération
Article de stock
Approprié pour
Forme
Type
Matériau
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Types équivalents
Nom commercial
Effacer les filtres     (32 des 32 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Tresse pour presse-étoupe type 628 17,5x17,5mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 17,5x17,5mm Numéro d'article ERIKS: 10033785
Tresse pour presse-étoupe type 628 25x25mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 25x25mm Numéro d'article ERIKS: 11080239
Tresse pour presse-étoupe type 628 3x3mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 3x3mm Numéro d'article ERIKS: 10033803
Tresse pour presse-étoupe type 628 12,7x12,7mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 12,7x12,7mm Numéro d'article ERIKS: 10033794
Tresse pour presse-étoupe type 628 10x14mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 10x14mm Numéro d'article ERIKS: 13705315
Tresse pour presse-étoupe type 628 11x7mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 11x7mm Numéro d'article ERIKS: 13705317
Tresse pour presse-étoupe type 628 24x19mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 24x19mm Numéro d'article ERIKS: 13705321
Tresse pour presse-étoupe type 628 4x4mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 4x4mm Numéro d'article ERIKS: 10033802
Tresse pour presse-étoupe type 628 5x5mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 5x5mm Numéro d'article ERIKS: 10033800
Tresse pour presse-étoupe type 628 6x6mm HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 6x6mm Numéro d'article ERIKS: 10033798
Article de stock
Approprié pour
Forme
Type
Matériau
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Types équivalents
Nom commercial
Effacer les filtres     (32 des 32 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant