ProductPage

ERIKS Corde de précision VMQ 60 Compound 714708

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).

Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: VMQ
Couleur: Rouge
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 220
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Corde Silicone 60 714708 1,5mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 1,5mm Numéro d'article ERIKS: 11906223
Corde Silicone 60 714708 1,6mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 1,6mm Numéro d'article ERIKS: 11517318
Corde Silicone 60 714708 1,78mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 1,78mm Numéro d'article ERIKS: 11353470
Corde Silicone 60 714708 10mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 10mm Numéro d'article ERIKS: 10000499
Corde Silicone 60 714708 12mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 12mm Numéro d'article ERIKS: 10000501
Ce produit n'est plus disponible 
Corde Silicone 60 714708 13mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 13mm Numéro d'article ERIKS: 12551163
Corde Silicone 60 714708 14mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 14mm Numéro d'article ERIKS: 11049118
Corde Silicone 60 714708 15mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 15mm Numéro d'article ERIKS: 10000555
Corde Silicone 60 714708 16mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 16mm Numéro d'article ERIKS: 12661113
Corde Silicone 60 714708 2,4mm ERIKS Corde Silicone 60 714708 2,4mm Numéro d'article ERIKS: 12107067
Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: VMQ
Couleur: Rouge
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 220
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant