ProductPage

ERIKS Corde de précision NBR 90 Compound 366269

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Cordon de précision NBR (nitrile). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Qualité standard pour applications industrielles. Bonne résistance aux huiles, graisses et divers carburants. Température: -30°C à +115°C.

Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 120
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Corde NBR 90 366269 1,78mm ERIKS Corde NBR 90 366269 1,78mm Numéro d'article ERIKS: 11236284
Corde NBR 90 366269 10mm ERIKS Corde NBR 90 366269 10mm Numéro d'article ERIKS: 11168826
Corde NBR 90 366269 12,7mm ERIKS Corde NBR 90 366269 12,7mm Numéro d'article ERIKS: 11155983
Corde NBR 90 366269 12mm ERIKS Corde NBR 90 366269 12mm Numéro d'article ERIKS: 11905058
Corde NBR 90 366269 2,62mm ERIKS Corde NBR 90 366269 2,62mm Numéro d'article ERIKS: 11236286
Corde NBR 90 366269 3,53mm ERIKS Corde NBR 90 366269 3,53mm Numéro d'article ERIKS: 10000544
Corde NBR 90 366269 3mm ERIKS Corde NBR 90 366269 3mm Numéro d'article ERIKS: 10000543
Corde NBR 90 366269 4mm ERIKS Corde NBR 90 366269 4mm Numéro d'article ERIKS: 11397712
Corde NBR 90 366269 5,33mm ERIKS Corde NBR 90 366269 5,33mm Numéro d'article ERIKS: 11155486
Corde NBR 90 366269 5mm ERIKS Corde NBR 90 366269 5mm Numéro d'article ERIKS: 10000545
Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 120
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Connexe

Numéro d'article ERIKS: 10020472