ProductPage

ERIKS Corde EPDM 70 Compound 559301

Cordon de précision EPDM (ethylène-propylène). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Bonne résistance chimique aux solvants polaires (alcools, cétones, esters), aux acides et bases organiques et anorganiques, à l'eau chaude et la vapeur. Très bonne résistance au vieillissement. Température: -65°C à +150°C.

Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: EPDM
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 120
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Corde EPDM 70 559301 1,60mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 1,60mm Numéro d'article ERIKS: 10000437
Corde EPDM 70 559301 1,78mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10000438
Corde EPDM 70 559301 10mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 10mm Numéro d'article ERIKS: 10000451
Corde EPDM 70 559301 11mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 11mm Numéro d'article ERIKS: 10000452
30 Mètre par emballage
Corde EPDM 70 559301 12,5mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 12,5mm Numéro d'article ERIKS: 11902704
Corde EPDM 70 559301 12mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 12mm Numéro d'article ERIKS: 10000453
Corde EPDM 70 559301 13mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 13mm Numéro d'article ERIKS: 11267709
Corde EPDM 70 559301 14mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 14mm Numéro d'article ERIKS: 10000454
0,01 Mètre par emballage
Corde EPDM 70 559301 15mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 15mm Numéro d'article ERIKS: 10000455
5 Mètre par emballage
Corde EPDM 70 559301 16mm ERIKS Corde EPDM 70 559301 16mm Numéro d'article ERIKS: 10000456
5 Mètre par emballage
Article de stock
Produit: Profil rond
Autocollant: Non
Matériau: EPDM
Couleur: Noir
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 120
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant