ERIKS
Bavette Néoprène 40x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103761
Article de catalogue 1: 13103761
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 40x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505711008",
"material_number": "13103761",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 50x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103762
Article de catalogue 1: 13103762
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 50x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505784086",
"material_number": "13103762",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 60x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103763
Article de catalogue 1: 13103763
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 60x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505517346",
"material_number": "13103763",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 70x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103764
Article de catalogue 1: 13103764
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 70x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505717818",
"material_number": "13103764",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 90x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103765
Article de catalogue 1: 13103765
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 90x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505659593",
"material_number": "13103765",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 100x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103766
Article de catalogue 1: 13103766
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 100x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505693013",
"material_number": "13103766",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 150x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103767
Article de catalogue 1: 13103767
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 150x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505741195",
"material_number": "13103767",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
ERIKS
Bavette Néoprène 200x3 Bobine : 10 M
Numéro d'article ERIKS: 13103768
Article de catalogue 1: 13103768
10 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bavette néoprène 200x3 bobine : 10 m",
"item_id": "g3189769505618526",
"material_number": "13103768",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257874_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}