|
Bande mousse silicone 8x8 Bobine : 25M
Numéro d'article ERIKS: 13103569
|
25 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 8x8 bobine : 25m",
"item_id": "g3189769505507105",
"material_number": "13103569",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 10x10 Bobine : 25M
Numéro d'article ERIKS: 13103572
Article de catalogue 1: 13103572
|
25 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 10x10 bobine : 25m",
"item_id": "g3189769505523228",
"material_number": "13103572",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 10x5 Bobine : 25M
Numéro d'article ERIKS: 13103571
Article de catalogue 1: 13103571
|
25 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 10x5 bobine : 25m",
"item_id": "g3189769505651552",
"material_number": "13103571",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 10x3 Bobine 100M
Numéro d'article ERIKS: 13103570
|
100 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 10x3 bobine 100m",
"item_id": "g3189769505753392",
"material_number": "13103570",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 15x15 Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13103576
|
20 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 15x15 bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505695977",
"material_number": "13103576",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 15x10 Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13103575
Article de catalogue 1: 13103575
|
50 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 15x10 bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505698916",
"material_number": "13103575",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 15x2 Bobine 100M
Numéro d'article ERIKS: 13103574
|
100 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 15x2 bobine 100m",
"item_id": "g3189769505517927",
"material_number": "13103574",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 15x8 Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13103573
|
20 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 15x8 bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505562485",
"material_number": "13103573",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 20x5 Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13103578
Article de catalogue 1: 13103578
|
20 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 20x5 bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505595204",
"material_number": "13103578",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
Bande mousse silicone 20x15 Bobine : 20 M
Numéro d'article ERIKS: 13103580
Article de catalogue 1: 13103580
|
20 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bande mousse silicone 20x15 bobine : 20 m",
"item_id": "g3189769505539459",
"material_number": "13103580",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"seals",
"item_category2":"rubber profiles",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1547741487257867_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|