ProductPage

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/Silicone

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit

  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente

Application

Applications: Industries chimiques
Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques, Pharmaceutique, Pétrochimie et raffinage, Semi-conducteurs, haute technologie et optique

Produit: O-ring
Nom commercial: Teflex®
Matériau: FEP/VMQ
Couleur: Rouge transparent
Dureté: 90
Compound: 900554
Matériau du manteau: FEP
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 200
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-243 104,37x3,53mm TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-243 104,37x3,53mm Numéro d'article ERIKS: 10026890
O-ring FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-365 177,17x5,33mm TEFLEX O-ring FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-365 177,17x5,33mm Numéro d'article ERIKS: 11235120
Produit: O-ring
Nom commercial: Teflex®
Matériau: FEP/VMQ
Couleur: Rouge transparent
Dureté: 90
Compound: 900554
Matériau du manteau: FEP
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 200
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)