ProductPage

ERIKS O-ring (joint torique) FKM 70 Compound 514641

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Ce joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux denrées alimentaires dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit est notamment conforme aux normes FDA, 3A et CE1935. Il est essentiellement utilisé dans des applications avec des acides, des bases, des huiles et des graisses. Il résiste également aux températures élevées.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.

Application

Résistance à la température
Ce joint torique en FKM peut être utilisé dans une plage de températures comprises entre -20 °C et +200 °C.

Pression maximale
Le mélange 514641 possède une dureté de 70 sur l’échelle Shore A. Ce joint torique est ainsi adapté aux applications avec une pression maximale de 80 bars. Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez des informations au sujet du lien entre la dureté, la pression, la gorge et le jeu d’extrusion. Vous devez toujours en tenir compte.

Ce joint torique est destiné à une application dynamique lente à une pression de 50 bars ou plus ? Nous vous conseillons d’utiliser des bagues anti-extrusion.

Résistance aux produits chimiques
Le FKM résiste aux acides, aux bases, aux huiles et aux graisses. Il résiste également bien au vieillissement et aux rayons UV. Ce matériau en caoutchouc est souvent utilisé sous vide. Pour l’étanchéité à la vapeur, le mieux est d’utiliser de l’EPDM, du FFKM ou du HNBR, selon l’application.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Article de stock
Produit: O-ring
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 514641
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 200
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon BS4518
Dimension selon JIS
Dimension selon DIN11864
Effacer les filtres     (351 des 351 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 12193550
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 11395539
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 12193551
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 11416526
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 12193552
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 12193515
O-ring FKM 70 514641 JIS- S-4 3,5x1,5mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 JIS- S-4 3,5x1,5mm Numéro d'article ERIKS: 12636349
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 12193553
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 11416631
O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm ERIKS O-ring FKM 70 514641 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm Numéro d'article ERIKS: 12193612
Article de stock
Produit: O-ring
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 514641
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 200
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon BS4518
Dimension selon JIS
Dimension selon DIN11864
Effacer les filtres     (351 des 351 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant