ProductPage

ERIKS O-ring (joint torique) FKM 70 Compound 514115

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Produit: O-ring
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 514115
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 200
Diamètre intérieur (mm): 40
Diamètre du cordon (mm): 1.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
O-ring FKM 70 514115 40x1,5mm ERIKS O-ring FKM 70 514115 40x1,5mm Numéro d'article ERIKS: 12340588
Produit: O-ring
Matériau: FKM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 514115
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 200
Diamètre intérieur (mm): 40
Diamètre du cordon (mm): 1.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)