ProductPage

ERIKS O-ring (joint torique) EPDM 70 Compound 559287

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Produit: O-ring
Matériau: EPDM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 559287
Plage de température (°C): de -50 jusqu'à 150
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
O-ring EPDM 70 559287 16x5mm ERIKS O-ring EPDM 70 559287 16x5mm Numéro d'article ERIKS: 12714552
O-ring EPDM 70 559287 AS568-BS1806-ISO3601-329 NF-R32 50,17x5,33mm ERIKS O-ring EPDM 70 559287 AS568-BS1806-ISO3601-329 NF-R32 50,17x5,33mm Numéro d'article ERIKS: 11445502
O-ring EPDM 70 559287 65,1x3,53mm ERIKS O-ring EPDM 70 559287 65,1x3,53mm Numéro d'article ERIKS: 12567560
Produit: O-ring
Matériau: EPDM
Couleur: Noir
Dureté: 70
Compound: 559287
Plage de température (°C): de -50 jusqu'à 150
Approbation/Conformité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)