ProductPage

LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Présentation du produit

Le joint Clipperlon660 est la nouvelle génération de rubans d'étanchéité en PTFE expansé multidirectionnel pour les brides de tuyauteries et d'appareils.
La structure optimisée des fibres de ce matériau procure au joint une résistance au fluage nettement supérieure et réduit le phénomène de tassement par rapport aux joints existants.

Le joint Leader Clipperlon660 comporte une face autocollante, il est flexible et compressible. Sa grande malléabilité lui permet de s'adapter de manière optimale aux irrégularités et aux rugosités des brides.

Le joint LeaderClipperlon660 est constitué de PTFE expansé multidirectionnel 100% pur qui lui confère une résistance optimale, même pour les applications les plus exigeantes. L'utilisation de matières premières de haute qualité et sa fabrication réglementée font de ce ruban d'étanchéité un matériau conforme aux directives GMP (Bonnes pratiques de fabrication).

Application

Propriétés d'étanchéité:

  • inertie chimique
  • très bonne résistance au fluage
  • grande adaptabilité
  • faible taux de fuite
  • adapté aux températures élevées
  • adaptable à chaque situation et montage rapide

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Approbation
Options
Epaisseur (mm)
Convient pour fluide
Largeur (mm)
Longueur du rouleau (m)
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x2 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x2 10m Numéro d'article ERIKS: 13362591
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x3 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x3 10m Numéro d'article ERIKS: 13362597
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x6 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x6 10m Numéro d'article ERIKS: 13362609
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x9 5m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 10x9 5m Numéro d'article ERIKS: 13362621
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x2 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x2 10m Numéro d'article ERIKS: 13362592
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x3 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x3 10m Numéro d'article ERIKS: 13362598
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x6 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x6 10m Numéro d'article ERIKS: 13362610
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x9 5m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 15x9 5m Numéro d'article ERIKS: 13362622
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 20x2 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 20x2 10m Numéro d'article ERIKS: 13362593
10 Mètre par emballage
Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 20x3 10m LEADER Cordon PTFE expansé CLIPPERLON 660 20x3 10m Numéro d'article ERIKS: 13362599
10 Mètre par emballage
Epaisseur (mm)
Convient pour fluide
Largeur (mm)
Longueur du rouleau (m)
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant