Le ruban d'étanchéité Clipperlon600 est constitué de PTFE expansé 100% pur.
Lors de la compression, la bande d’étanchéité plate universelle s’adapte à la surface d’étanchéité et forme une pellicule étanche fine et résistante à la déchirure. Elle assure un montage étanche fiable, résistant aux fluides agressifs et durable.
Même pour les brides de grandes dimensions, les géométries complexes ou les surfaces endommagées, il suffit de retirer le papier de protection, de coller le joint sur la surface d’étanchéité nettoyée, de superposer les extrémités, de terminer le montage étanche, et le tour est joué.
Application
Propriétés d'étanchéité:
inertie chimique
grande adaptabilité
montage rapide et simple
idéal pour les brides de grandes dimensions
contribue à réduire les déchets et les coûts totaux
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Résistance chimique, pression et température:
Conçu spécifiquement pour le contact avec des produits chimiques très agressifs au ph compris entre0 et14 (excepté les métaux alcalins en fusion et le fluor élémentaire gazeux)
Pression jusqu'à 40bar (des pressions supérieures sont possibles selon les conditions spécifiques de montage)
Température recommandée de -240°C à +200°C
Approbation
Contrôles et certificats:
DVGW
TÜV - MUC-KSP-A066
BAM pour l'oxygène gazeux
FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE)
USP Classe VI (non destiné à l'implantation dans le corps humain) pour PTFE
TA-Luft pour les composants en acier
CE1935 (10/2011)
Options
Options de livraison: Rubans d'étanchéité en dimensions standards