ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS ISO

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: NF 29-900-3M (ISO PN)
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: EN 1759-1 & ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (68 des 68 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN15 14.2x19.1x31.8x46.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN15 14.2x19.1x31.8x46.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130869

Article de catalogue 1: 13130869

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN15 14.2x19.1x31.8x52.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN15 14.2x19.1x31.8x52.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130898

Article de catalogue 1: 13130898

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN15 14.2x19.1x31.8x62.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN15 14.2x19.1x31.8x62.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13413498
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN20 20.6x25.4x39.6x56 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN20 20.6x25.4x39.6x56 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130880

Article de catalogue 1: 13130880

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN20 20.6x25.4x39.6x66.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN20 20.6x25.4x39.6x66.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130899

Article de catalogue 1: 13130899

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN20 20.6x25.4x39.6x69 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN20 20.6x25.4x39.6x69 ISO Numéro d'article ERIKS: 13413499
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN25 26.9x31.8x47.8x65.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN25 26.9x31.8x47.8x65.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130881

Article de catalogue 1: 13130881

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN25 27x31.4x48x73 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN50/100 DN25 27x31.4x48x73 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130900

Article de catalogue 1: 13130900

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN25 27x31.4x48x77.5 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN150 DN25 27x31.4x48x77.5 ISO Numéro d'article ERIKS: 13413500
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN32 38.1x47.8x60.5x75 ISO LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN20 DN32 38.1x47.8x60.5x75 ISO Numéro d'article ERIKS: 13130882

Article de catalogue 1: 13130882

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: NF 29-900-3M (ISO PN)
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: EN 1759-1 & ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (68 des 68 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant