ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression: 150lbs
Pression de service maximum (bar): 20
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125889

Article de catalogue 1: 13125889

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125888

Article de catalogue 1: 13125888

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1/2" 14.2x19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1/2" 14.2x19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125884

Article de catalogue 1: 13125884

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125887

Article de catalogue 1: 13125887

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 2.1/2" 66.5x82.6x98.6x124 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125891

Article de catalogue 1: 13125891

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125890

Article de catalogue 1: 13125890

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125886

Article de catalogue 1: 13125886

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 3" 81x101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125892

Article de catalogue 1: 13125892

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 4" 106.4x127x149.4x174.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 4" 106.4x127x149.4x174.8 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125893

Article de catalogue 1: 13125893

Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 5" 131.8x155.7x177.8x196.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI-LS 316L/316L/C/CS CL150 5" 131.8x155.7x177.8x196.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 13125894

Article de catalogue 1: 13125894

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier au carbone
Plage de température (°C): de -60 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression: 150lbs
Pression de service maximum (bar): 20
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant