ProductPage

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L ASME B16.20

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (91 des 91 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400246

Article de catalogue 1: 11400246

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400265

Article de catalogue 1: 11400265

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11536809
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x117.6 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x117.6 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 12332467

Article de catalogue 1: 12332467

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400245

Article de catalogue 1: 11400245

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1.1/4" 38.1x47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400264

Article de catalogue 1: 11400264

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1.1/4" 33.3x39.6x60.5x88.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1.1/4" 33.3x39.6x60.5x88.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 12723281
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1.1/4" 33.3x39.6x60.5x104.9 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1.1/4" 33.3x39.6x60.5x104.9 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 12714509
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1/2" 14.2x19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL150 1/2" 14.2x19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400242

Article de catalogue 1: 11400242

Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1/2" 14.2x19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 1/2" 14.2x19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 Numéro d'article ERIKS: 11400261

Article de catalogue 1: 11400261

Article de stock
Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Norme: ASME B16.20
Matière de l’anneau intérieur: Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple: Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage: Acier inoxydable 316L
Plage de température (°C): de -200 jusqu'à 450
Convient pour fluide
Approbation selon
Diamètre nominal
Convient aux classes de pression
Pression de service maximum (bar)
Norme bride: ASME B16.5 RF
Effacer les filtres     (91 des 91 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant