ProductPage

GARLOCK Bague d'étanchéité modèle 26

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: 26
Diamètre d'arbre (mm): 508
Diametre logement (mm): 558.8
Largeur logement (mm): 15.87
Conception suivant la marque: 26
Matière de la lèvre: FKM
Matériau de surface: Caoutchouc/tissu
Pression statique maximale (bar): 0.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Bague d'étanchéité FKM/tissu model 26 508x558,8x15,87 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité FKM/tissu model 26 508x558,8x15,87 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11061594
Type: 26
Diamètre d'arbre (mm): 508
Diametre logement (mm): 558.8
Largeur logement (mm): 15.87
Conception suivant la marque: 26
Matière de la lèvre: FKM
Matériau de surface: Caoutchouc/tissu
Pression statique maximale (bar): 0.5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)