ProductPage

GARLOCK Bague d'étanchéité modèle 154-2 PG

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: 154-2 PG
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Largeur logement (mm): 20
Conception suivant la marque: 154 PG
Matière de la lèvre: NBR
Matériau de surface: Caoutchouc/tissu
Pression statique maximale (bar): 0.5
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 320x364x20 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 320x364x20 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11588667
Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 350x394x20 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 350x394x20 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11588623
Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 400x440x20 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-PG 400x440x20 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 12032779
Type: 154-2 PG
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Largeur logement (mm): 20
Conception suivant la marque: 154 PG
Matière de la lèvre: NBR
Matériau de surface: Caoutchouc/tissu
Pression statique maximale (bar): 0.5
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)