Article de stock
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la norme: DIN 3760-CS
Conception suivant la marque: GVST
Matière de la lèvre: NBR
Matériau de surface: Métal
Hauteur de joint: 15
Matière du ressort: Acier au carbone
Pression statique maximale (bar): 0.5
Résistant à la pression: Non
Types équivalents
Avec joint anti poussière: Oui