ProductPage

ERIKS Bague d'étanchéité type GR-EXT

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: GR-EXT
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: GRST
Matière de la lèvre: FKM
Matériau de surface: Caoutchouc
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar): 0.5
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
B.d'Et. Viton® E-GRST 18x32x7 304 ERIKS B.d'Et. Viton® E-GRST 18x32x7 304 Numéro d'article ERIKS: 10012949
B.d'Et FKM E-GRST 20x32x7 RVS 304 ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 20x32x7 RVS 304 Numéro d'article ERIKS: 10012957
B.d'Et Viton® E-GRST 20x40x10 304 ERIKS B.d'Et Viton® E-GRST 20x40x10 304 Numéro d'article ERIKS: 10013235
B.d'Et FKM E-GRST 20x42x7 304 ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 20x42x7 304 Numéro d'article ERIKS: 10012960
B.d'Et. Viton® E-GRST 40x72x7 SS 304 ERIKS B.d'Et. Viton® E-GRST 40x72x7 SS 304 Numéro d'article ERIKS: 12709542
B.d'Et FKM E-GRST 54x65x8 SS 304 ERIKS B.d'Et FKM E-GRST 54x65x8 SS 304 Numéro d'article ERIKS: 13035990
B.d'Et. Viton® E-GRST 55x80x8 304 ERIKS B.d'Et. Viton® E-GRST 55x80x8 304 Numéro d'article ERIKS: 12659927
Type: GR-EXT
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: GRST
Matière de la lèvre: FKM
Matériau de surface: Caoutchouc
Hauteur de joint
Pression statique maximale (bar): 0.5
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)