ProductPage

GARLOCK Bague d'étanchéité modèle 59

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: 59
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: 59
Matière de la lèvre
Matériau de surface: Métal
Hauteur de joint
Matière du ressort: Acier inoxydable 302 (1.4310)
Pression statique maximale (bar): 0.5
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Bague d'étanchéité NBR model 59x1134 140x170x16 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité NBR model 59x1134 140x170x16 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11037168
Bague d'étanchéité FKM model 59 315x355x18 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité FKM model 59 315x355x18 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11170153
Bague d'étanchéité FKM model 59 320x360x20 Inox ressort GARLOCK Bague d'étanchéité FKM model 59 320x360x20 Inox ressort Numéro d'article ERIKS: 11197743
Type: 59
Diamètre d'arbre (mm)
Diametre logement (mm)
Conception suivant la marque: 59
Matière de la lèvre
Matériau de surface: Métal
Hauteur de joint
Matière du ressort: Acier inoxydable 302 (1.4310)
Pression statique maximale (bar): 0.5
Résistant à la pression: Non
Avec joint anti poussière: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)