ProductPage

STAUFF Protection anti-poissière série BP

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Plastique
Type de composant
Dimension: 3
Diamètre nominal en DN (mm): 12.5
Couleur: Rouge
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Bouchon de protection pour embout mâle QRC-BP-12-DF-30-K-RD STAUFF Bouchon de protection pour embout mâle QRC-BP-12-DF-30-K-RD Numéro d'article ERIKS: 805467
Bouchon de protection pour embout femelle QRC-BP-12-DM-30-K-RD STAUFF Bouchon de protection pour embout femelle QRC-BP-12-DM-30-K-RD Numéro d'article ERIKS: 14229961
Matériau: Plastique
Type de composant
Dimension: 3
Diamètre nominal en DN (mm): 12.5
Couleur: Rouge
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)