ProductPage

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane série FC

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Machines agricoles et forestières, machines de chantier, hydraulique stationnaire

Informations techniques
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de composant: Connecteur mâle
Type de clapet: Face plate
Dimension
Diamètre nominal en DN (mm)
Dimension du raccord
Type de raccord: Taraudé
Mesure de raccord: 3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison: Non
Norme: ISO 16028
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FC-10-M-G08-S5-W3 STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FC-10-M-G08-S5-W3 Numéro d'article ERIKS: 14545863
Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FC-12-M-G08-S5-W3 STAUFF Raccord par emboîtement à face plane embout mâle QRC-FC-12-M-G08-S5-W3 Numéro d'article ERIKS: 14545850
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de composant: Connecteur mâle
Type de clapet: Face plate
Dimension
Diamètre nominal en DN (mm)
Dimension du raccord
Type de raccord: Taraudé
Mesure de raccord: 3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison: Non
Norme: ISO 16028
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)