ProductPage

STAUFF Raccord à visser à face plane série FG

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Machines de chantier, remorques hydrauliques, grues et technique de levage, applications pétrolières et gazières (onshore), bennes hydrauliques

Informations techniques
Approbation
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord
Type de composant
Type de clapet: Face plate
Dimension
Diamètre nominal en DN (mm)
Dimension du raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (49 des 49 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G08-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G08-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508347
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-NF08-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-NF08-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508349
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G04-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G04-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508345
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-U08-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-U08-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508350
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G06-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-G06-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508346
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-NF06-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-10-F-NF06-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508348
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-U12-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-U12-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508362
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-G08-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-G08-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508357
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-NF08-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-NF08-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508358
Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-NF12-S1-W3 STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-12-F-NF12-S1-W3 Numéro d'article ERIKS: 14508359
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord
Type de composant
Type de clapet: Face plate
Dimension
Diamètre nominal en DN (mm)
Dimension du raccord
Mesure de raccord
Montage sur cloison
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions
Effacer les filtres     (49 des 49 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant