ProductPage

GATES MegaCrimp raccord de tuyaux coudé 90° compact BSP femelle tournant 60° cône OR FBSPORX90BL

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord monobloc ou deux pièces: Une seule partie
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Court
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
MegaCrimp raccord de tuyau 4G4FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G4FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285411
MegaCrimp raccord de tuyau 4G6FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 4G6FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285442
MegaCrimp raccord de tuyau 6G8FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G8FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285589
MegaCrimp raccord de tuyau 6G6FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G6FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 1060616
MegaCrimp raccord de tuyau 8G8FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285651
MegaCrimp raccord de tuyau 8G10FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G10FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285607
10 Unité par emballage
MegaCrimp raccord de tuyau 10G10FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G10FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285222
10 Unité par emballage
MegaCrimp raccord de tuyau 12G12FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G12FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285292
MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G16FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11285347
MegaCrimp raccord de tuyau 16G12FBSPORX90BL GATES MegaCrimp raccord de tuyau 16G12FBSPORX90BL Numéro d'article ERIKS: 11373929
5 Unité par emballage
Raccord monobloc ou deux pièces: Une seule partie
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: BSP 60° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Court
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)