ProductPage

FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QFH-SUJ

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou à fil
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 0
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ12SUJ12CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ12SUJ12CN Numéro d'article ERIKS: 14341145
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ16SUJ20CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ16SUJ20CN Numéro d'article ERIKS: 14341135
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ16SUJ16CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ16SUJ16CN Numéro d'article ERIKS: 14341137
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ20SUJ20CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ20SUJ20CN Numéro d'article ERIKS: 14341131
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ24SUJ24CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ24SUJ24CN Numéro d'article ERIKS: 14341125
Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ32SUJ32CN FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QHJ32SUJ32CN Numéro d'article ERIKS: 14341117
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou à fil
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 0
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)