ProductPage

FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA-SHS9

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA12SHS920SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA12SHS920SB Numéro d'article ERIKS: 13557605
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA12SHS925SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA12SHS925SB Numéro d'article ERIKS: 13557606
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA16SHS925SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA16SHS925SB Numéro d'article ERIKS: 13557608
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA16SHS930SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA16SHS930SB Numéro d'article ERIKS: 13557609
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA20SHS938SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA20SHS938SB Numéro d'article ERIKS: 13557610
Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA24SHS938SB FLEXION Embout à sertir coudé 90° métrique cône 24° filetage femelle tournant ZHA24SHS938SB Numéro d'article ERIKS: 13557611
Raccord monobloc ou deux pièces: Deux parties
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de raccord: Filetage femelle tournant
Type d'écrou: Ecrou monobloc
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Extrémité de raccordement: Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Angle (Degrees) (°): 90
Modèle du coude: Standard
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)