ProductPage

STAUFF Raccord de manomètre avec cône 24°/joint torique FI-EMAD-...-R-DKI-DKO

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord de manomètre
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Filetage : Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (intérieure)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Sans écrou et bague coupante
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06LR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06LR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14289941
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06SR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06SR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14290672
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06SR1/4-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-06SR1/4-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14292004
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08LR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08LR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14290669
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08SR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08SR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14289942
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08SR1/4-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-08SR1/4-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14290674
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10LR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10LR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14290670
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10SR-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10SR-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14289944
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10SR1/4-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-10SR1/4-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14291301
Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-12LR1/2-V-W3-DKI-DKO STAUFF Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) FI-EMAD-12LR1/2-V-W3-DKI-DKO Numéro d'article ERIKS: 14292448
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Sans écrou et bague coupante
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant