ProductPage

VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre avec cône 24°/joint torique BSP MAVD - R INOX 316Ti

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Raccord de manomètre
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Filetage femelle: Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par bague d'étanchéité métallique DKRI
- SériesL etS
- Avec (MAVD) ou sans écrou et bague coupante (XEGVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)

Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord de manomètre MAVD 06L R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 06L R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310919
Raccord de manomètre MAVD 06S R1/2 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 06S R1/2 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310921
Raccord de manomètre MAVD 06S R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 06S R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14314285
Raccord de manomètre MAVD 08L R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 08L R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14307115
Raccord de manomètre MAVD 08S R1/2 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 08S R1/2 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310923
Raccord de manomètre MAVD 08S R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 08S R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310925
Raccord de manomètre MAVD 10L R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 10L R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310927
Raccord de manomètre MAVD 10L R3/8 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 10L R3/8 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14315267
Raccord de manomètre MAVD 10S R1/2 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 10S R1/2 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14307235
Raccord de manomètre MAVD 10S R1/4 INOX 316Ti VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 10S R1/4 INOX 316Ti Numéro d'article ERIKS: 14310933
Matériau: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant