ProductPage

STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-...-R-DKI

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord de manomètre avec embout tubulaire
- Séries L et S
- Filetage : Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (intérieure)
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289576
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289572
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289577
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289573
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289578
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-12LR1/2-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-12LR1/2-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289571
Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV STAUFF Raccord à visser pour manomètre avec tige FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV Numéro d'article ERIKS: 14289575
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)