VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 20S R3/4 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311409
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 20s r3/4 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191905",
"material_number": "14311409",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 22L R3/4 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310280
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 22l r3/4 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191904",
"material_number": "14310280",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 25S R1 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311411
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 25s r1 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191903",
"material_number": "14311411",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 28L R1 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310284
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 28l r1 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191902",
"material_number": "14310284",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 30S R1.1/4 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311413
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 30s r1.1/4 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191901",
"material_number": "14311413",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 35L R1.1/4 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310288
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 35l r1.1/4 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191900",
"material_number": "14310288",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 38S R1.1/2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311416
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 38s r1.1/2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191899",
"material_number": "14311416",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle TEV 42L R1.1/2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310292
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee tev 42l r1.1/2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191898",
"material_number": "14310292",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle (sans écrou et bague coupante) XTEV 20S R1/2 zyl. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314697
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee (w/o nut + cutting ring) xtev 20s r1/2 zyl. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053316928",
"material_number": "14314697",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en té mâle (sans écrou et bague coupante) XTEV 20S R3/4 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14313918
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud branch tee (w/o nut + cutting ring) xtev 20s r3/4 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936191883",
"material_number": "14313918",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219488",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}