VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 04LL M8x1 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314776
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 04ll m8x1 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053312774",
"material_number": "14314776",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 06L M10x1 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314778
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 06l m10x1 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053312720",
"material_number": "14314778",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 06LL M10x1 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314777
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 06ll m10x1 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053313009",
"material_number": "14314777",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 06S M12x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314782
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 06s m12x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053313355",
"material_number": "14314782",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 08L M12x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314779
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 08l m12x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053312769",
"material_number": "14314779",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 08LL M10x1 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309342
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 08ll m10x1 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195669",
"material_number": "14309342",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 08S M14x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314783
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 08s m14x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053313073",
"material_number": "14314783",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 10L M14x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310739
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 10l m14x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195668",
"material_number": "14310739",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 10S M16x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314784
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 10s m16x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053313386",
"material_number": "14314784",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L mâle LEV 12L M16x1,5 keg. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14310750
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud barrel tee lev 12l m16x1,5 keg. ss 316ti",
"item_id": "g1000488936195667",
"material_number": "14310750",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219588",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}